品番 : EA998TL-27
品名 : 27.0~27.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-51604 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27.0~27.5cm | 材質 | 甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ 底:合成ゴム |
| 幅 | 3E | カラー | ホワイト |
| 踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。 | |||
| 鋼製先芯入 | |||
| 男女兼用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2208ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998TL-25 25.0~25.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト) |
| EA998TL-26 26.0~26.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト) |
| EA998TL-27 27.0~27.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト) |
| EA998TL-28 28.0~28.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
