詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TL-28

品名 : 28.0~28.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-51604
サイズ 28.0~28.5cm 材質 甲被:合成皮革+ナイロンメッシュ
底:合成ゴム
幅 3E カラー ホワイト
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。
鋼製先芯入
男女兼用
追加説明
カタログ価格

5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2208ページ
バリエーション一覧
EA998TL-25 25.0~25.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)
EA998TL-26 26.0~26.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)
EA998TL-27 27.0~27.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)
EA998TL-28 28.0~28.5cm セーフティーシューズ(踵踏み/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top