詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TZ-24

品名 : 24.0cm 安全靴(耐油底/ロング)

仕様

サイズ 24.0cm 材質 甲部:牛革、合成皮革
ソール:EVA
4E 重量 約980g
JIS T 8101(S種)相当品
鋼製先芯入
軽くてクッション性抜群
追加説明
カタログ価格

7,540 (税抜)/ 8,294 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 14:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2210ページ

代替品

EA998TX-24A
バリエーション一覧
EA998TZ-24 24.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-24.5 24.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-25 25.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-25.5 25.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-26 26.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-26.5 26.5cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-27 27.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-28 28.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
EA998TZ-29 29.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top