品番 : EA998TZ-26
品名 : 26.0cm 安全靴(耐油底/ロング)
仕様
| サイズ | 26.0cm | 材質 | 甲部:牛革、合成皮革 ソール:EVA |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4E | 重量 | 約980g |
| JIS T 8101(S種)相当品 | |||
| 鋼製先芯入 | |||
| 軽くてクッション性抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,540 円(税抜)/ 8,294 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2210ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
