品番 : EA998VJ-245
品名 : 24.5cm 安全靴(静電)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1707570 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WS11黒静電靴 | 規格 | JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
| 材質 | 甲部:牛革+メッシュ、 中敷:クレイドル・インソール ソール:ウレタン+ゴム |
サイズ | 24.5cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 800g(26.0cmで) |
| 人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴です。 | |||
| 優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。 | |||
| 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。 | |||
| ワイドACM樹脂先芯入り・かかと部に再帰反射材付 | |||
| 甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。 | |||
| 抗菌防臭加工のインソール搭載 | |||
| 接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用 | |||
| つまずき防止設計 | |||
| ISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
