詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VJ-255

品名 : 25.5cm 安全靴(静電)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1707570
商品名 WS11黒静電靴 規格 JIS T 8103(ED-P/C2) CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質 甲部:牛革+メッシュ、
中敷:クレイドル・インソール
ソール:ウレタン+ゴム
サイズ 25.5cm
3E 重量 800g(26.0cmで)
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴です。
優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮、スムーズな歩行を実現しました。
柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現しました。
ワイドACM樹脂先芯入り・かかと部に再帰反射材付
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。
抗菌防臭加工のインソール搭載
接地面積が大きく安定感に優れる「フラットソール」採用
つまずき防止設計
ISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
追加説明
カタログ価格

11,700 (税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 04:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998VJ-240 24.0cm 安全靴(静電)
EA998VJ-245 24.5cm 安全靴(静電)
EA998VJ-250 25.0cm 安全靴(静電)
EA998VJ-255 25.5cm 安全靴(静電)
EA998VJ-260 26.0cm 安全靴(静電)
EA998VJ-265 26.5cm 安全靴(静電)
EA998VJ-270 27.0cm 安全靴(静電)
EA998VJ-275 27.5cm 安全靴(静電)
EA998VJ-280 28.0cm 安全靴(静電)
メイン画像
  • ゴムの種類
  • 液体の浸入を防ぐ設計
  • ワイドACM樹脂先芯
  • 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現。※画像仕様が異なります。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top