詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VL-28

品名 : 28.0cm プロスニーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2312250
商品名 KA218
JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製
甲部材質 PU+ナイロンメッシュ インソール材質 EVAインソール(防菌・防カビ加工)
アウトソール材質 ラバー
樹脂先芯入
衝撃吸収性に優れた「EVAミッドソール」
着地からの重心移動をより速やかにする「ヒールカット」
3E サイズ 28.0cm
追加説明
カタログ価格

5,060 (税抜)/ 5,566 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/06 09:54現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998WF-28.0
バリエーション一覧
EA998VL-24 24.0cm プロスニーカー
EA998VL-24.5 24.5cm プロスニーカー
EA998VL-25 25.0cm プロスニーカー
EA998VL-25.5 25.5cm プロスニーカー
EA998VL-26 26.0cm プロスニーカー
EA998VL-26.5 26.5cm プロスニーカー
EA998VL-27 27.0cm プロスニーカー
EA998VL-28 28.0cm プロスニーカー
EA998VL-29 29.0cm プロスニーカー
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top