品番 : EA998VM-27A
品名 : 27.0cm プロスニーカー(静電/白)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NS618白静電 | カラー | 白 |
| 材質 | 甲部:人工皮革 インソール:EVAカップインソール ソール:EVA+合成ゴム |
サイズ | 27cm |
| 幅 | 3E | 重量 | 745g(26.0cm/足で) |
| 用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業 | ||
| 耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。 | |||
| かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
| 鋼製先芯入り | |||
| 静電気帯電防止機能 | |||
| 抗菌処理を施したライニング | |||
| JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
| JSAA規格付加的性能 耐滑性合格 | |||
| 防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/15 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
