詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VM-29A

品名 : 29.0cm プロスニーカー(静電/白)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2313400
商品名 NS618白静電 カラー
材質 甲部:人工皮革
インソール:EVAカップインソール
ソール:EVA+合成ゴム
サイズ 29cm
3E 重量 745g(26.0cm/足で)
用途 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール。
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
鋼製先芯入り
静電気帯電防止機能
抗菌処理を施したライニング
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被
追加説明
カタログ価格

5,530 (税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/07 12:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998VM-22A 22.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-22.5A 22.5cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-23A 23.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-23.5A 23.5cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-24A 24.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-24.5A 24.5cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-25A 25.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-25.5A 25.5cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-26A 26.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-26.5A 26.5cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-27A 27.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-28A 28.0cm プロスニーカー(静電/白)
EA998VM-29A 29.0cm プロスニーカー(静電/白)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 抗菌処理を施したライニング。
  • つま先部を守る鋼製先芯搭載。\n※商品色は白です。
  • 再帰反射材搭載\n夜間作業も安心。※商品色は白です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top