品番 : EA998VR-25A
品名 : 25.0cm プロテクティブスニーカー
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313380 |
---|---|---|---|
商品名 | NS611白静電 | ||
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
材質 | 甲部:防汚加工を施した人工皮革、 ソール:EVA+ラバー |
||
鋼製先芯入り | |||
サイズ | 25.0cm | 幅 | 3E |
重量 | 735g(26.0cm/両足) | 用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業、サービス業にもご使用いただけます。 |
特長 | 反射材、耐滑性、静電気帯電防止と機能満載。 甲部に防汚加工を施しており、サービス業でも使用可能。 |
||
静電仕様 | |||
耐滑アウトソール | |||
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
抗菌処理を施したライニング | |||
柔軟性とクッション性に富んだ高弾力ミッドソール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/06 06:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA998TH-25E : 25.0cm プロスニーカー |