品番 : EA998TH-25E
品名 : 25.0cm プロスニーカー
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313390 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NS611黒静電 | 材質 | 甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+合成ゴム |
| サイズ | 25.0㎝ | 幅 | 3E |
| 重量 | 715g(26.0cm/両足で) | カラー | 黒 |
| 用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 | ||
| 耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール | |||
| かかとに視認性が高い再帰反射材を採用します。 | |||
| 鋼製先芯入り | |||
| かかと部の衝撃エネルギー吸収性 | |||
| 静電気帯電防止機能 | |||
| 内装材に抗菌防臭材を使用しています。 | |||
| 防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被を使用しています。 | |||
| JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
