品番 : EA998TH-26.5E
品名 : 26.5cm プロスニーカー
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313390 |
---|---|---|---|
商品名 | NS611黒静電 | ||
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 | |||
カラー | 黒 |
材質 | 甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー |
サイズ | 26.5㎝ | 幅 | 3E |
重量 | 715g(26.0cm/両足で) | 用途 | 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業 |
特長 | 反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも対応 | ||
鋼製先芯入り | |||
静電仕様 | |||
耐滑アウトソール | |||
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
内装材に抗菌防臭材を使用 | |||
足圧を分散するEVAインソールを使用 | |||
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 15:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA998VR-26.5A : 26.5cm プロテクティブスニーカー |
拡大