詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TH-27E

品名 : 27.0cm プロスニーカー

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2313390
商品名 NS611黒静電 カラー
材質 甲部:人工皮革
インソール:EVAインソール
ソール:EVA+合成ゴム
サイズ 27.0㎝
3E 重量 715g(26.0cm/両足で)
用途 石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業
耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソール
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用
つま先部を守る鋼製先芯搭載
かかと部の衝撃エネルギー吸収性
静電気帯電防止機能
内装材に抗菌防臭材を使用
防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被を使用
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格
JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/02 09:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ
バリエーション一覧
EA998TH-24E 24.0cm プロスニーカー
EA998TH-24.5E 24.5cm プロスニーカー
EA998TH-25E 25.0cm プロスニーカー
EA998TH-25.5E 25.5cm プロスニーカー
EA998TH-26E 26.0cm プロスニーカー
EA998TH-26.5E 26.5cm プロスニーカー
EA998TH-27E 27.0cm プロスニーカー
ウェブカタログ画像
  • 抗菌防臭の内装材を使用\n※商品色は黒です。
  • 鋼製先芯
  • 再帰反射材搭載\n夜間作業も安心です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top