詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VT-26A

品名 : 26.0cm プロスニーカー(ハイカット)

仕様

メーカー おたふく手袋 型番 WW-157H
サイズ 26.0cm 幅 2E
甲部材質 ポリウレタン(PU) ライニング ポリエステルメッシュ
ソール 合成ゴム インソール 発砲ポリウレタン + ポリエステルメッシュ
鋼鉄製先芯入り
中敷は弾力性と持続力に優れた合成ゴムを採用し、これまでの薄底スニーカーにはない履き心地を実現
90度屈曲を20万回クリアできる強度を有しハードな環境下でその力を十二分に発揮します。
カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。
吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。
JSAA A種 認定品
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 22:27現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2209ページ

代替品

EA998TV-26
  • 品番

    EA998TV-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA998VT-24.5A 24.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-25A 25.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-25.5A 25.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-26A 26.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-26.5A 26.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-27A 27.0cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-27.5A 27.5cm プロスニーカー(ハイカット)
EA998VT-28A 28.0cm プロスニーカー(ハイカット)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top