品番 : EA998VT-27A
品名 : 27.0cm プロスニーカー(ハイカット)
仕様
| メーカー | おたふく手袋 | 型番 | WW-157H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 27.0cm | 幅 | 2E |
| 甲部材質 | ポリウレタン(PU) | ライニング | ポリエステルメッシュ |
| ソール | 合成ゴム | インソール | 発砲ポリウレタン + ポリエステルメッシュ |
| 鋼鉄製先芯入り | |||
| 中敷は弾力性と持続力に優れた合成ゴムを採用し、これまでの薄底スニーカーにはない履き心地を実現 | |||
| 90度屈曲を20万回クリアできる強度を有しハードな環境下でその力を十二分に発揮します。 | |||
| カジュアル感覚のスリムスニーカー、ハイカットモデルです。 | |||
| 吸汗速乾メッシュ採用で長時間のムレに対応。 | |||
| JSAA A種 認定品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/23 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
