品番 : EA998WA-25.5A
品名 : 25.5cm 安全靴(静電/紺色)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1128900 |
---|---|---|---|
商品名 | 8818N紺静電靴 | 材質 | 甲部:人工皮革 ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール |
ワイドACM樹脂先芯入 | |||
幅 | 3E | サイズ | 25.5cm |
重量 | 810g(26.0cm/1足で) | 規格 | JIS T 8103(ED-O/C3) 人工皮革製/S |
静電 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |