品番 : EA998WA-26A
品名 : 26.0cm 安全靴(静電/紺色)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1128900 |
---|---|---|---|
商品名 | 8818N紺静電靴 | 規格 | JIS T 8103(ED-O/C3) 人工皮革製/S |
材質 | 甲部:人工皮革 ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール |
幅 | 3E |
重量 | 810g(26.0cm/1足で) | ||
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。 | |||
軽快で滑りにくい、スニーカータイプ | |||
屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。 | |||
ワイドACM樹脂先芯入 | |||
甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。 | |||
つまずき防止設計 | |||
サイズ | 26cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2271ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|