品番 : EA998WB-27.5A
品名 : 27.5cm 安全靴(静電/白色)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1128910 |
---|---|---|---|
商品名 | 8818N白静電靴 | 先芯 | ワイドACM樹脂先芯 |
幅 | 3E | サイズ | 27.5cm |
重量 | 870g | 用途 | 石油化学、弱電等、静電気耐電防止が必要な作業に |
靴底から静電気を逃がす、JIS合格の静電靴。 日本人の足に合うようにワイド化。 JIS規格 耐滑性F合格、より滑りにくくなりました。 |
|||
規格 | JIS T 8103(ED-O/C3) 人工皮革製/S | 材質 | 甲部:人工皮革 ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/14 06:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |