詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998WF-23.0

品名 : 23.0cm プロスニーカー(灰・白)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2312891
商品名 LS418グレー/ホワイト サイズ 23.0cm
重量 530g 材質 甲被:人工皮革+メッシュ
先芯:ACM樹脂(ワイド)
靴底:合成ゴム+EVA
カラー 灰/白 規格 JSAA規格 B種 認定品 人工皮革製
3E 付加的性能 かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性
追加説明
カタログ価格

5,290 (税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/16 12:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2270ページ

代替品

EA998VM-23A
バリエーション一覧
EA998WF-22.0 22.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-22.5 22.5cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-23.0 23.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-23.5 23.5cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-24.0 24.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-24.5 24.5cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-25.0 25.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-25.5 25.5cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-26.0 26.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-26.5 26.5cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-27.0 27.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-28.0 28.0cm プロスニーカー(灰・白)
EA998WF-29.0 29.0cm プロスニーカー(灰・白)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top