品番 : EA998WF-25.0A
品名 : 25.0cm プロスニーカー(黒)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313860 |
---|---|---|---|
サイズ | 25.0cm | 商品名 | KN118ブラック |
重量 | 540g | 材質 | 甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ 靴底:合成ゴム+EVA |
カラー | ブラック | 規格 | JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 |
幅 | 3E | 付加的性能 | かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 |
滑りにくく、クッション性に優れた靴底 | |||
JSAA規格付加的性能 耐滑性合格 | |||
甲被、ベロに通気性に優れたメッシュ素材を使用 | |||
スポーティーなカーボン調の人工皮革 | |||
快適な高弾性カップインソール | |||
ワイドACM樹脂先芯入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
拡大