品番 : EA998WF-26.5A
品名 : 26.5cm プロスニーカー(黒)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313860 |
---|---|---|---|
商品名 | KN118ブラック | 規格 | JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 |
サイズ | 26.5cm | 幅 | 3E |
重量 | 555g | 材質 | 甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ 靴底:合成ゴム+EVA |
カラー | ブラック | ||
軽量で柔軟なEVAミッドソールと耐油性・耐滑性に優れたアウトソールです。 | |||
甲被、ベロに通気性に優れ、ムレを軽減するポリエステルメッシュを使用しています。 | |||
スポーティーなカーボン調の人工皮革 | |||
快適な高弾性カップインソール | |||
ワイドACM樹脂先芯入り | |||
かかと部に反射材付き。夜間作業も安心です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/16 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
