品番 : EA998XB-26A
品名 : 26.0cm 水中長靴
仕様
| サイズ | 26.0cm | 適応サイズ | 胸囲:100~103cm 胴囲:104~107cm 腰囲:106~109cm 股下:77cm |
|---|---|---|---|
| カラー | カーキ | 材質 | 表面:ナイロン(70デニール) 裏面・靴部:ポリ塩化ビニール ソール:フェルト |
| 軽くて動きやすいチェスト丈のナイロンウェーダー | |||
| PP製肩ベルト+ゴムで肩への負担が軽減(肩紐長さ調整可能) | |||
| 安全性と耐久性に優れたフェルトソール使用(先丸) | |||
| 胸元中央にポケット付 | |||
| 長靴部分にヒールキック付 | |||
| ※適応サイズは目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XB-25A 25.0cm 水中長靴 |
| EA998XB-26A 26.0cm 水中長靴 |
| EA998XB-27A 27.0cm 水中長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

