品番 : EA998XG-32
品名 : 26.0cm 水中長靴
仕様
| サイズ | 25.5~26.0cm | 胴回り | 130cm |
|---|---|---|---|
| 股下 | 78cm | 太もも周り | 74cm |
| 胸当て丈 | 50cm | 材質 | 胴部(表)・長靴部:PVC 胴部(裏):ポリエステル |
| ソール | PVC | 重量 | 2460g |
| 用途 | 水産加工など | 色 | 紺 |
| 肩紐バックル式、長さ調整可能 | |||
| 背面・脇部分にゴム入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2272ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XG-31 25.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-32 26.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-33 27.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-34 28.0cm 水中長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
