品番 : EA998XG-34
品名 : 28.0cm 水中長靴
仕様
| 用途 | 水産加工など | サイズ | 27.5~28.0cm |
|---|---|---|---|
| 胴回り | 130cm | 股下 | 80cm |
| 太もも周り | 76cm | 胸当て丈 | 52cm |
| 材質 | 胴部(表)・長靴部:PVC 胴部(裏):ポリエステル |
重量 | 2610g |
| 色 | 紺 | ||
| 肩紐バックル式、長さ調整可能 | |||
| 背面・脇部分にゴム入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XG-31 25.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-32 26.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-33 27.0cm 水中長靴 |
| EA998XG-34 28.0cm 水中長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
