品番 : EA998XC-27
品名 : LL/27cm 透湿水中長靴
仕様
| 材質 | 胴部:エントラントGⅡ、 靴部:塩化ビニール ソール:フェルト |
サイズ | 27.0cm |
|---|---|---|---|
| 標準胴回りサイズ | 108cm | 標準股下サイズ | 80cm |
| 標準総丈 | 133cm | 防水性 | 10000mmH2O(98kPa)以上 |
| 透湿性 | 6000g/m2/24h以上 | 撥水性 | 3級(80点)以上(20回洗濯後) |
| ウエストベルト付 | |||
| 発汗によるいやなムレを減少させる透湿素を使用しています。 | |||
| 胸元内側にポケット付 | |||
| サスペンダー長さ調整可能、取外し不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/25 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XC-25 M/25cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-26 L/26cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-27 LL/27cm 透湿水中長靴 |
| EA998XC-28 3L/28cm 透湿水中長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大

