品番 : EA998XE-13
品名 : L 水中長靴(ラジアル底)
仕様
サイズ | L(26.0cm) | 材質 | ネオプレンスポンジゴム5mm (シャーク、ジャージ) |
---|---|---|---|
ソール | ゴム | ||
水切れが良く、保温性が抜群で冬季作業や水産作業に適しています。 | |||
尻、膝当て付 | |||
ラジアル底 | |||
持ち運びには防水バッグ(EA925MF-29)をお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,900 円(税抜)/ 44,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/27 18:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998XE-12 M 水中長靴(ラジアル底) |
EA998XE-13 L 水中長靴(ラジアル底) |
EA998XE-14 LL 水中長靴(ラジアル底) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA925MF-29 : 500x200x500mm 防水バッグ(マチ付) |