品番 : EA998XJ-1A
品名 : [M]24.5-25.0cm 水中長靴(先芯入)
仕様
| サイズ | 24.5~25㎝ | 材質 | 表面:ナイロン 裏面:PVCコーティング ソール:PVC 先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) |
|---|---|---|---|
| カラー | モスグリーン | 総丈 | 138cm |
| 腰回り | ~119cm | 用途 | 土木建設・水産業・水害等の自然災害 |
| 先芯、鉄板が入っていても軽く着用することができます。 | |||
| 踏み抜き防止鉄板入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998XJ-1A [M]24.5-25.0cm 水中長靴(先芯入) |
| EA998XJ-2A [L]25.5-26.0cm 水中長靴(先芯入) |
| EA998XJ-3A [LL]26.5-27.0cm 水中長靴(先芯入) |
| EA998XJ-4A [3L]27.5-28.0cm 水中長靴(先芯入) |
ウェブカタログ画像
拡大
