詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XJ-4A

品名 : [3L]27.5-28.0cm 水中長靴(先芯入)

仕様

サイズ 27.5~28㎝ 材質 表面:ナイロン
裏面:PVCコーティング
ソール:PVC
先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当)
カラー モスグリーン 総丈 142cm
腰回り ~124cm 用途 土木建設・水産業・水害等の自然災害
先芯、鉄板が入っていても軽く着用することができます。
踏み抜き防止鉄板入り
追加説明
カタログ価格

8,250 (税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2211ページ
バリエーション一覧
EA998XJ-1A [M]24.5-25.0cm 水中長靴(先芯入)
EA998XJ-2A [L]25.5-26.0cm 水中長靴(先芯入)
EA998XJ-3A [LL]26.5-27.0cm 水中長靴(先芯入)
EA998XJ-4A [3L]27.5-28.0cm 水中長靴(先芯入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top