品番 : EA998XL-12
品名 : 25.0cm 水中長靴
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 36209573 |
---|---|---|---|
材質 | ナイロンPVC加工 | ソール | PVC |
サイズ | M (25cm) | 総丈 | 121cm |
ハイウエスト | 104cm | ヒップ | 124cm |
渡り幅 | 34cm | ヒザ幅 | 27cm |
ウォーターサイドの作業にお使いください。 | |||
耐久性に優れ、水切りのいいPVC底。 | |||
収納袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,550 円(税抜)/ 9,405 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 07:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2313ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998XL-12 25.0cm 水中長靴 |
EA998XL-13 26.0cm 水中長靴 |
EA998XL-14 27.0cm 水中長靴 |
EA998XL-15 28.0cm 水中長靴 |
拡大