品番 : EA998XY-25.5
品名 : 25.5cm 安全長靴(黒)
仕様
甲部材質 | PVC | ソール材質 | PVC(耐油底) |
---|---|---|---|
先芯材質 | JIS(S級)相当鉄製 | カラー | 黒 |
サイズ | 25.5cm | 全長 | 25cm(26.0cmサイズで) |
幅 | 3E | 特長 | ・ショートタイプ安全ブーツ ・抗菌、防臭、吸汗、速乾仕様 ・丈夫で長持ち |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 12:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2312ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998XY-24.5 24.5cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-25 25.0cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-25.5 25.5cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-26 26.0cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-26.5 26.5cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-27 27.0cm 安全長靴(黒) |
EA998XY-28 28.0cm 安全長靴(黒) |
拡大