詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998XY-27

品名 : 27.0cm 安全長靴(黒)

仕様

サイズ 27.0cm 材質 甲部:PVC
ソール:PVC(耐油底)
幅 3E 色 黒
全長 25cm(26.0cmサイズで)
JIS T 8101(S種)相当品
鉄製先芯入
ショートタイプ安全ブーツ
抗菌・防臭・吸汗・速乾仕様
丈夫で長持ち
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2212ページ
バリエーション一覧
EA998XY-24.5 24.5cm 安全長靴(黒)
EA998XY-25 25.0cm 安全長靴(黒)
EA998XY-25.5 25.5cm 安全長靴(黒)
EA998XY-26 26.0cm 安全長靴(黒)
EA998XY-26.5 26.5cm 安全長靴(黒)
EA998XY-27 27.0cm 安全長靴(黒)
EA998XY-28 28.0cm 安全長靴(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top