品番 : EA998ZB-44
品名 : 26.0-29.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コンパル | 型番 | 028638 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 136(W)×239(L) | スパイク長 | 3.5mm |
適応シューズサイズ | 26~29cm | 材質 | 合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他 |
重量(g) | 150 | カラー | ブラック |
雪道や凍結道路での転倒防止に | |||
靴に巻きつけるだけの簡単装着 | |||
面ファスナーでどこでも簡単に装着、取り外しができます。 | |||
「はずれ」を防ぐベルト付仕様 | |||
収納袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2331ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998ZB-43 23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) |
EA998ZB-44 26.0-29.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付) |
拡大