詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998ZB-62

品名 : 24.5~29.0cm スノーシュー(収納袋付)

仕様

メーカー コンパル 型番 031577
適応シューズサイズ 24.5~29cm 材質 アルミ合金、スチール、ポリエチレン
重量 850g(片足) 入数 1足
幅 約210mm 全長 約580mm
雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー。
かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます。(ヒールリフター機能)
簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様。
大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます。
持ち運びや保管に便利な収納袋付
(サイズ:約340×680mm、色:ブラック)
追加説明
カタログ価格

16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/07 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2228ページ
バリエーション一覧
EA998ZB-61 24.5~28.5cm スノーシュー(収納袋付)
EA998ZB-62 24.5~29.0cm スノーシュー(収納袋付)
ウェブカタログ画像
  • クランポン
  • ワンタッチ着脱ベルト
  • 足底形状
  • ヒールリフター
  • 入数1足

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top