品番 : EA998ZB-61
品名 : 24.5~28.5cm スノーシュー(収納袋付)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 031584 |
|---|---|---|---|
| 適応シューズサイズ | 24.5~28.5cm | 材質 | アルミ合金、スチール、ポリエチレン |
| 重量 | 820g(片足) | 入数 | 1足 |
| 幅 | 約210mm | 全長 | 約530mm |
| 雪道の歩行も安心のハイグレードスノーシュー。 | |||
| かかと部のリフターを上げて固定することで、急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることが出来ます。(ヒールリフター機能) | |||
| 簡単に脱着可能なワンタッチベルト仕様。 | |||
| 大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)で横滑りにしっかりと対応でき安心して歩行できます。 | |||
| 持ち運びや保管に便利な収納袋付 (サイズ:約340×660mm、色:バイオレット) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/07 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998ZB-61 24.5~28.5cm スノーシュー(収納袋付) |
| EA998ZB-62 24.5~29.0cm スノーシュー(収納袋付) |
