品番 : EA999MG-4
品名 : 1.2kg 蓄圧式ABC消火器
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | MEA4 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 4型 | 薬剤量 | 1.2kg |
| サイズ(mm) | 190×385(H) | 能力単位 | A-1、B-3、C |
| 型式番号 | 消第26~29号 | 放射時間 | 約13秒 |
| 放射距離 | 3~5m | 材質 | アルミニウム |
| 重量 | 約2.0kg | 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| 業務用 | |||
| 蓄圧式 | |||
| 粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器 | |||
| あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル | |||
| レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器 | |||
| アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。 | |||
| 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 | |||
| 湿気を逃がす底部マジックホール | |||
| 地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| ※使用期限は製造年から10年です。本体に製造年の記載があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999MG-4 1.2kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-6A 2.0kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-10A 3.5kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-20 6.0kg 蓄圧式ABC消火器 |
