品番 : EA999MG-6A
品名 : 2.0kg 蓄圧式ABC消火器
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | MEA6B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 6型 | 薬剤量 | 2.0kg |
| サイズ | 200×120×460(H)mm | 能力単位 | A-2・B-3・C |
| 放射距離 | 4~7m | 放射時間 | 約15秒 |
| 材質 | 容器:アルミ合金 底部:樹脂 |
重量 | 約2.7kg |
| 使用温度範囲 | -30~+40℃ | 型式番号 | 消第2024~4号 |
| 業務用・アルミ製蓄圧粉末ABC消火器 | |||
| レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付 | |||
| アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。 | |||
| 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 | |||
| あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル | |||
| 従来の鉄製品(メーカー従来品比)と比べ約20%の軽量化を実現しました。 | |||
| 湿気を逃がす底部マジックホール | |||
| 地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用しています。 | |||
| 底部には樹脂加工を施し、床面を傷から守ります。 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| ※使用期限は製造年から10年です。本体に製造年の記載があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/12 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA999MG-4 1.2kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-6A 2.0kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-10A 3.5kg 蓄圧式ABC消火器 |
| EA999MG-20 6.0kg 蓄圧式ABC消火器 |
