詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104BK-2

品名 : 150cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1112
全長(色) 150cm(青) ねじサイズ UNF7/16-20(1/4”フレア)
ホースサイズ 内径:約6mm
外径:約14.5mm
使用圧力 5.17MPa
入数 1本
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0021ページ
バリエーション一覧
EA104BK-1 150cm/赤 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-2 150cm/青 (R12・R22・R502)チャージングホース
EA104BK-3 150cm/黄 (R12・R22・R502)チャージングホース
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※色:青
  • ※画像は代表画像です\n※色:青

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top