品番 : EA109AN-22
品名 : 240mm 除電ブラシ(曲)
仕様
ブラシ材質 | サンダーロン | ハンドル材質 | スチール |
---|---|---|---|
毛丈 | 20mm | 線径 | 0.07mm |
先端 | 曲 | ブラシサイズ | 8×90mm |
全長 | 240mm |
追加説明 |
●導電性素材(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/08 03:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0623ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109AN-21 215mm 除電ブラシ(直) |
EA109AN-22 240mm 除電ブラシ(曲) |