品番 : EA109BF-2
品名 : 295mm パーツクリーニングブラシ(タンピコ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さなパーツの清掃に最適です
仕様
全長 | 295mm | 毛丈 | 約74mm |
---|---|---|---|
ブラシ材質 | タンピコ | ハンドル材質 | 木 |
重量 | 68g | ブラシ幅 | 15.8mm |
線径 | 約1.27mm - 1.78mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109BF-1 295mm パーツクリーニングブラシ(ポリプロピレン) |
EA109BF-2 295mm パーツクリーニングブラシ(タンピコ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)