詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CR-20

品名 : 20mm ブラシヘッド(ナイロン)

仕様

ブラシ径 20mm ブラシ材質 ナイロン
接続ねじ UNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
柔らかく毛が切れにくくなっています。
EA109CS、EA109FS用
追加説明
アイコン
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA109CR-6 6mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-8 8mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-10 10mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-11 11mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-12 12mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-14 14mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-16 16mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-18 18mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-19 19mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-20 20mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-22 22mm ブラシヘッド(ナイロン)
EA109CR-25 25mm ブラシヘッド(ナイロン)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top