品番 : EA109CR-8
品名 : 8mm ブラシヘッド(ナイロン)
仕様
| ブラシ径 | 8mm | ブラシ材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | UNC 1/4”-20 | ||
| シングルねじり・ダブルステム型 | |||
| 柔らかく毛が切れにくくなっています。 | |||
| EA109CS、EA109FS用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/06 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
