詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109DL-20

品名 : 40x40x3.0mm クリーナーペン転写用粘着ベース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー エクシール 型番 PEN-CB
サイズ(mm) 40×40 厚み(mm) 3
材質 ポリウレタン 耐熱限界温度(ゲル部) 80℃
ケースサイズ 53×65mm
ゲルクリーナーペンのペン先についた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。
水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 20:35現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top