品番 : EA997RE-102
品名 : 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | E3030-2010 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 200×100 | 厚み(mm) | 3 |
| 材質 | ポリウレタン | 硬度 | アスカーC30 |
| 色 | 黒 | ||
| ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。 | |||
| ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(旧EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。 | |||
| 半導電性のある使いやすいお試しサイズにカットしたシートです。 | |||
| 静電気を嫌うエリアでも使用可能です。 | |||
| 硬度30の半導電ゲルシートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/08 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

