詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-103

品名 : 250x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エクシール 型番 E3030-2525
サイズ(mm) 250×250 厚み(mm) 3
材質 ポリウレタン 硬度 アスカーC30
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(旧EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。
半導電性のある使いやすいお試しサイズにカットしたシートです。
静電気を嫌うエリアでも使用可能です。
硬度30の半導電ゲルシートです。
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/08 05:00現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA997RE-100
  • 品番

    EA997RE-100

  • コメント

    サイズ:500X500mm

バリエーション一覧
EA997RE-101 100x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-102 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-102A 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-103 250x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-104 500x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top