詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HB-10

品名 : 25mm 目地用長柄刷毛

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

号数 8号 毛幅 25mm
毛丈 32mm 玉厚 5mm
全長 355mm 毛質 軟
毛材質 山羊毛 柄材質 木
油性・ニス用
手の届かない所の作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 06:29現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA109HB-11
  • 品番

    EA109HB-11

  • コメント

    ※毛幅:25mm⇒30mm

バリエーション一覧
EA109HB-9 2本組 目地用長柄刷毛
EA109HB-10 25mm 目地用長柄刷毛
EA109HB-11 30mm 目地用長柄刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top