品番 : EA109LA-32
品名 : 9mm ニス・油性用刷毛
仕様
| 号数 | 3号 | 毛幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 9mm |
| 全長 | 225mm | 毛質 | 軟 |
| 材質 | 毛:山羊毛 柄:竹 |
||
| ニス、油性用 | |||
| 細かい箇所の塗装に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/23 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LA-32 9mm ニス・油性用刷毛 |
| EA109LA-33 15mm ニス・油性用刷毛 |
| EA109LA-34 24mm ニス・油性用刷毛 |
