詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LA-33

品名 : 15mm ニス・油性用刷毛

仕様

号数 5号 毛幅 15mm
毛丈 30mm 玉厚 11mm
全長 225mm 毛質 軟
材質 毛:山羊毛
柄:竹
ニス、油性用
細かい箇所の塗装に
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109LA-32 9mm ニス・油性用刷毛
EA109LA-33 15mm ニス・油性用刷毛
EA109LA-34 24mm ニス・油性用刷毛
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top