品番 : EA109LB-37
品名 : 40mm 水性塗料用中毛刷毛
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 化学繊維(ナイロン毛) | ||
---|---|---|---|
速乾タイプのエアルジョン塗料に最適です | |||
全長 | 220mm | 毛幅 | 40mm |
毛丈 | 40mm | 号数 | 15号 |
玉厚 | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/16 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109LB-35 3本組 水性塗料用刷毛 |
EA109LB-36 30mm 水性塗料用中毛刷毛 |
EA109LB-37 40mm 水性塗料用中毛刷毛 |
EA109LB-38 55mm 水性塗料用中毛刷毛 |