品番 : EA109LE-1
品名 : 30mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 毛幅 | 30mm | 毛丈 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 13mm | 全長 | 187mm |
| 毛質 | ふつう | ||
| 筋違 | |||
| 山羊毛 | |||
| ラック・ニス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 07:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LE-1 30mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-2 42mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-3 55mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-4 70mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
| EA109LE-5 84mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違) |
ウェブカタログ画像
拡大

