詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LE-3

品名 : 55mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

毛幅 55mm 毛丈 35mm
玉厚 13mm 全長 192mm
毛質 ふつう
筋違
山羊毛
ラック・ニス用
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 07:50現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA109LE-3A
バリエーション一覧
EA109LE-1 30mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LE-2 42mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LE-3 55mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LE-4 70mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
EA109LE-5 84mm 合成樹脂塗料用薄口刷毛(山羊毛/筋違)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top